レバートルフ
レバートルフの 肥料・液肥・培養土
レバートルフの 肥料
レバートルフの 汎用肥料
レバープランツ ボカシ小粒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(700g)
注文コード
88388011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。小鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
適合作物
花、野菜、庭木
用途
花、野菜、庭木など。
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5
名称
レバープランツのボカシ固形肥料
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
230×170×30
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し