レバートルフ
レバートルフの 肥料・液肥・培養土
レバートルフの 肥料
レバートルフの 汎用肥料
レバープランツ ボカシ中粒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(700g)
注文コード
88388072
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
適合作物
花、野菜、庭木
用途
花、野菜、庭木などの元肥・追肥。
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5
名称
レバープランツのボカシ固形肥料
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
230×170×30
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し