レバープランツ ボカシ粉状

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(850g) 注文コード 88388115 品番 -
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

植物に必要な養分がバランス良く配合されており原材料中の腐植科学的、物理的作用によって即効、中効、遅効まで理想的な効果をあらわし土に地力をつけ、あらゆる植物に良く効きます。また粉状で土と混ぜやすいので、特に露地栽培元肥として最適です。

適合作物花、野菜、庭木 用途花、野菜、庭木などの元肥・追肥。 成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5 名称レバープランツのボカシ 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)270×180×30 肥料の種類配合肥料 登録保証生第(号)89458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388106
2020-08-15
用途:
バラの肥料
その他業種

バラの肥料に使っていますが、どんな植物でも大丈夫と思います。
効果はかなりあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする