レバートルフ
レバートルフの 肥料・液肥・培養土
レバートルフの 肥料
レバートルフの 野菜・果樹用
レバープランツ ボカシ野菜用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2kg)
注文コード
88388124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
野菜の生育に必要な栄養分を全て含んだ有機質肥料で通気、通水の良い新鮮な土壌を保ちますので病害虫の少ないおいしい野菜ができ、家庭菜園の元肥、追肥に最適です。
適合作物
野菜
用途
野菜専用の有機質肥料です。元肥・追肥。
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)6-6-6
名称
レバープランツのボカシ野菜の肥料
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
330×220×50
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し