レバープランツ マグカリン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 88388151 品番 -
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

植え付ける時、土に混ぜればゆっくり溶けて長期間効果が持続する緩効性の完全有機肥料です。天然の有機原材料ばかりを使用していますので、土壌環境にもやさしく土の活力を生かし、植物の成長初期には根の生長を促す効果があります。

適合作物花、野菜 用途花や野菜の元肥専用肥料です。 成分(チッソN-リン酸P-カリ)1-17-10-7 名称レバープランツ マグカリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)180×150×30 肥料の種類配合肥料 登録保証無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388142
2020-05-20
用途:
バラの元肥
ボーダーグローリー 様 (サービス業)

バラ苗の植え付け時に、元肥として使え、とても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする