ガーデンシクラメン・シクラメンの土

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 88388203 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

花付きを良くするリン酸成分を配合。生長を助けるカルシウム成分やカリ成分を配合。水を腐りにくくするゼオライトを配合。

適合作物シクラメン 用途ガーデンシクラメンの植え付けに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×440×65 アズワン品番65-1829-41 主原料ココナッツファイバー、赤玉土、バーミキュライト、木質堆肥

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388203
2021-06-19
用途:
シクラメンの鉢上げ
教育・研究機関

安く買えて大変嬉しいです。
久々の鉢上げ、欄も喜んでくれるでしょう。

対象商品:
88388212
2017-12-06
用途:
シクラメンの植替え

夏を越したシクラメンの植替えに用いました。探すのが面倒なのでこちらで購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする