- クリスマスローズの土 花ごころ 88388255

クリスマスローズの土

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 88388255 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

排水性を高め、根張りを良くするクン炭を配合。保水性を高める赤玉土を配合。花付きを良くするリン酸成分の多い緩行性化成肥料を配合。

適合作物クリスマスローズ 用途クリスマスローズの植え付け、植え替えに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×440×65 アズワン品番65-1829-52 主原料木質堆肥、赤玉土、バーミキュライト、軽石

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388255
2021-10-17
用途:
園芸用
製造業

初めてクリスマスローズ専用土を購入しました。
早速植え替えに使用しましたが、普通の培養土より水はけがそんなに良くないような気がしますが、こんな物なんでしょうか。
どんな風に育つのか楽しみに見守ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする