クリスマスローズの肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード88388273 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

花付きを良くするリン酸成分の多い肥料です。天然腐植に吸着された肥料成分が、少しずつ溶け出すため、根を痛めません。カビや虫の発生がないので、室内でも安心してお使いいただけます。

適合作物クリスマスローズ 用途クリスマスローズの元肥、追肥に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-7-6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×250×38 名称粒状固形肥料686 肥料の種類成形複合肥料 登録保証生第(号)75867

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-26
用途:
置き肥
その他業種

今日、お礼肥として使いました。匂いもないし、粉が手につかないしいい感じです。量もたっぷり。今年から専用の肥料。来年更に大株になるのを期待。

対象商品:
88388273
2016-10-18
用途:
毎年使ってます

去年も今頃施肥しましたがいい花がさきましたよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする