- シャコバサボテンの土 花ごころ 88388431

シャコバサボテンの土

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード88388431 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花付きを良くするリン酸成分の多い緩効性化成肥料を配合。保肥力を高めるゼオライトを配合しました。軽石などの配合で排水性が高く、根腐れを防ぎます。

適合作物シャコバサボテン 用途シャコバサボテンの植え替え、植え付けに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×40 主原料軽石、バーミキュライト、赤玉土、焼黒土

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88388431 - 88387031 - シャコバサボテンの土 プロトリーフ シャコバサボテンの土 プロトリーフ 1袋(5L) 699 税込769 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388447
2020-05-20
用途:
シャコバサボテンの株分け
齋藤工業株式会社 様 (建設業・工事業)

植えなおした後の管理の仕方が詳しく書いてあるので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88388447
2019-06-17
用途:
植え替え

これもさほど硬い土ではないのでどのくらいで根詰まりするのかでも、排水性は良さそう

対象商品:
88388431
2018-09-09
用途:
植え替え用
その他業種

小さめの鉢に植え替えるため購入。植え替えの時期ではなかったのですが、サボテンが大きくなったためです。5鉢分では少し足りなかったのですが、何とか間に合いました。花が咲くのが楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする