- バラの熟成たい肥 花ごころ 88388526

- バラの熟成たい肥 花ごころ 88388526 - バラの熟成たい肥 花ごころ 88388526

バラの熟成たい肥

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(12L) 注文コード88388526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

醗酵処理済みで臭わず、ベランダでも安心して使えます。豊富な栄養分で、フカフカな土に改良。カキ殻の天然カルシウムが、植物を健康に育てます。有機質が透水性、保肥力を高めます。

適合作物バラ 用途バラの基肥、土壌改良に使います。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×440×62 主原料牛ふん、おがくず、ワラ類、カキ殻 登録保証三重県第(号)891

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388526
2018-12-11
用途:
バラ苗の植え替え用
その他業種

バラ苗の植え替え用に熟成堆肥と有機質の肥料を探していたので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする