バラの熟成たい肥

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード88388535 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

醗酵処理済みで臭わず、ベランダでも安心して使えます。豊富な栄養分で、フカフカな土に改良。カキ殻の天然カルシウムが、植物を健康に育てます。有機質が透水性、保肥力を高めます。

適合作物バラ 用途バラの基肥、土壌改良に使います。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×62 名称バーク混合腐植バチルス堆肥 主原料牛ふん、豚ぷん、鶏ふん、バーク堆肥 登録保証三重県第(号)891

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388526
2018-12-11
用途:
バラ苗の植え替え用
その他業種

バラ苗の植え替え用に熟成堆肥と有機質の肥料を探していたので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする