花ごころ
花ごころの 肥料・液肥・培養土
花ごころの 肥料
花ごころの 野菜・果樹用
ブルーベリーの肥料
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
88388614
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーベリーが好む酸性に調整された肥料。酸性土壌で流亡しやすいマグネシウムを配合してあります。有機素材の魚粉や油かすが栄養分を安定供給します。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-5-5
名称
有機入り化成特655
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第81391号※登録肥料
用途
ブルーベリーの元肥、追肥に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×24
適合作物
ブルーベリー