まいてすぐ消える芝の肥料

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 88388623 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。

適合作物高麗芝、西洋芝 用途高麗芝、西洋芝に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×270×40 名称千代田化成肥料 肥料の種類化成肥料 登録保証生第10000号※登録肥料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00327888
2026-03-10
用途:
自宅庭の手入れ
建設業・工事業

狭い自宅の庭にはちょうどいいサイズでした。
効果はこれからじっくりみていきたいと思います。

2024-11-11
用途:
芝の肥料

まくだけでは消えません。まいた直後の水やりが必須です。肥料としての効果は普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
88388623
2020-09-28
用途:
高麗芝への肥料
製造業

芝生が冬に向けた休眠活動前の最後に使用しました。夏前にも使用しており本当に芝生の緑が深くなります。

対象商品:
88388623
2019-07-26
用途:
芝に栄養分を
農・林・水産業

初めて芝に肥料をやったら、肥料をやったところは青々として、明らかな効果を確認できました。

対象商品:
88388623
2018-06-06
用途:
芝の更新作業
有限会社原沢総合計算センター 様 (サービス業)

粒子が細かくまた重さも少ないので蒔きやすい、また効果は、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする