花ごころ
花ごころの 肥料・液肥・培養土
花ごころの 肥料
花ごころの 汎用肥料
醗酵固形油かす 花ごころ 中粒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
88388754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肥料効果がおだやかですので、しっかりした株に育てます。海藻成分が根から丈夫に育てます。長く安定した肥料効果で植物を傷めません。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-5-1
名称
園芸肥料1号
肥料の種類
指定配合肥料
用途
屋外で育てるすべての植物に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×220×30
登録保証
指定配合肥料名称届出