甘いイチゴをつくる土

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 88388763 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

有機成分でイチゴの甘さをアップします。
複数の有効菌で病気に強い土の環境作りをします。
海藻成分の配合により根張りを良くします。

適合作物イチゴ 用途イチゴの植え付けに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×475×65 アズワン品番65-1829-45 主原料バーク堆肥、ピートモス、パーライト、粘質土

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388763
2022-10-05
用途:
イチゴ栽培用
その他業種

初めて購入いたしましたが、来年の苺の収穫が楽しみです。

対象商品:
88388763
2022-03-17
用途:
小苗の植え替え用です
有限会社エコルート 様 (卸売・小売業)

とてもよく成長します。毎回使用しています。おすすめ品です。

対象商品:
88388763
2021-10-15
用途:
いちご栽培
建設業・工事業

以前購入した別のメーカーの土は堆肥が多めで臭くてコバエだらけで使えませんでした。
それに比べて今回の培養土は臭く無く、ふかふかの上質なものでした。
素手で触っても心地良くていちごの植え付けが上手に出来ました。
来年もリピートしたいです。

対象商品:
88388772
2020-04-13
用途:
イチゴの植え替え

12Lが良いように思いましたが、5Lでも充分な植え替えが出来ます。
出来るのが、楽しみです。

対象商品:
88388772
2020-07-12
用途:
イチゴの苗作り
サービス業

来年のイチゴの苗作りでランナーから延びたところをこの土で育て始めました。いまのところ問題はありません。来年いい実ができるのを願っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする