観葉植物の土

(25件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 88388815 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。

適合作物観葉植物 用途観葉植物の植え付け植え替えに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×475×65 アズワン品番65-1829-25 主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
ユッカの挿し木用
サービス業

剪定したユッカを挿し木用に使いました。
挿し木が元気に育っているので、良い土だったと思います

2025-06-27
用途:
室内用鉢植え
その他業種

軽くて扱いやすく安価で助かります。うちの観葉植物はメキメキ育っています。すごいくらいです。

対象商品:
88388833
2023-05-08
用途:
観葉植物の植替え
サービス業

室内の観葉植物の植替えに使っていますが、手頃な値段で軽くて水はけが良く、使いやすいです。購入してから長期間置きすぎると袋を開けたときにカビ
っぽい匂いがするような気がしたので、使うぶんだけ、こまめに購入するようにしています。植え替えた植物も元気に育っています。

2人が参考にしています
対象商品:
88388815
2022-07-02
用途:
自宅のガーデニング
株式会社エル・ハウジング 様 (不動産業)

外用の鉢植えは基本これを使用しています。経過はいいと思います。お手頃だし、定期的に購入しています。

対象商品:
88388815
2021-11-16
用途:
庭の観葉植物の鉢植えとして使用

「ピンピン育つ」につられて購入しました。
先週、植えたばかりなので期待したいと思います。

対象商品:
88388815
2021-06-01
用途:
いつもこの土です。
運輸・通信業

観葉植物の植え替えに使用しています。葉がとても元気に育ちますよ。
おすすめです。
10号鉢だと1袋では足りないので、メーカーさんにもう少し容量の多いものを出してほしいくらいです。

7人が参考にしています
対象商品:
88388833
2021-04-27
用途:
社内の植木

軽いので、土の植え替えが楽でした。
足りなかったらまた買い足そうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88388815
2021-04-27
用途:
観葉植物の植え替えに
その他業種

室内の観葉植物の植え替えにこちらを購入
植え替えてから数週間経ちましたが植物は大丈夫そうです。
今のところ土に虫が来ることもないです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする