山野草の土

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12L) 注文コード88388912 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

山野草に大切な水はけと保水性を良くしました。水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。ウチョウランなどの東洋らんにも最適です。

適合作物山野草(大文字層、ウチョウラン) 用途大文字層、ウチョウランなどの山野草の植え付け、植え替えに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×475×65 アズワン品番65-1829-37 主原料軽石、鹿沼土、バーク、ゼオライト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388912
2022-01-12
用途:
山野草の植え替えの時 この土だけで良いので便利です
飲食業

いつも便利に使用しています。植物に最適な配合なので長年使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする