水生植物の肥料

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(120g) 注文コード88388964 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

天然腐植に肥料成分を吸着させ粒状化した肥料です。効き目がおだやかで安心です。天然腐植の働きで地力を高め、植物を元気に育てます。

適合作物スイレン、ハス 用途スイレン、ハスなどの元肥、追肥に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-4-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×150 名称ちから粒状固形肥料1号 肥料の種類成形複合肥料 登録保証生第15634号※登録肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388964
2019-07-01
用途:
ハスの肥料
サービス業

ハスの肥料を切らしてしまい 普通の花用の肥料をあげたところ葉が黄色くなってしまいました。届いてすぐに与えたところ一週間後緑に戻ってきています。

対象商品:
88388964
2018-01-19
用途:
蓮の花の植え替え用に
その他業種

まだ3月に使います。
サ−ビス券が送られてきたので 使うものなので 注文致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする