有機化成肥料

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 88389007 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

効果の早い化成肥料に、味を良くする有機肥料を配合。
アミノ酸や微量要素の効果で、美味しい野菜を育てます。
まきやすい粒状タイプ。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 名称ユーキ化成888号 肥料の種類指定配合肥料 用途野菜の元肥、追肥に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×35 適合作物野菜 登録保証生第107410号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
家庭菜園で使っている
不動産業

まだ結果は分かりませんが、夏野菜の肥料として使っています。

対象商品:
88389007
2025-05-20
用途:
苗植え付け時の元肥
金融・保険業

毎年、3要素が同バランスで強めに配合されていますので元肥として土作りに使っています。

2025-06-22
用途:
ミカンの肥料
その他業種

ミカンの花が少ししか、咲かないので、少し高価な肥料を追肥して様子見しています。

対象商品:
88388991
2024-09-04
用途:
野菜の肥料用
製造業

悪くは無いと思いますが効果は不明です。利用しやすいので、継続使用しています

対象商品:
88389007
2023-07-13
用途:
トマト栽培
サービス業

プランターで栽培していたミニトマトが4段目の房まで実が付きだし1段目の房の実が赤くなったので(ここまでは順調に生育してきました)追肥として65cmプランターに「花ごころ:結城化成肥料」25g程を追肥しました。約3週間以上が過ぎましたが4段目以上の茎も太くならず実もたいして大きくならなず、成長がいまいちの状態のため、さらに20g程を追肥しました。良い結果を期待したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88389007
2023-10-10
用途:
家庭菜園
サービス業

庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。

対象商品:
88388991
2022-09-21
用途:
家庭菜園の植替え
教育・研究機関

化成肥料だけでないので、使いやすくて良かったです。

対象商品:
88388991
2020-07-19
用途:
追肥に使っています。
医療・福祉・介護関連業

土は元肥入りを購入しますので、こちらは追肥用に使い始めました。
うちは野菜というより、夏の日陰づくりにつる植物を育てたくて選びました。
ビックリです。
今年は、沖縄スズメウリ、るこうそう、風船かずら、ゴーヤ、ハヤトウリを植えましたが、、例年より元気でガンガン、葉っぱなど倍ぐらいの大きさです。
うっそぉ〜〜 ほんとです。「8×8×8」って凄いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする