洋らんの培養土

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 88389061 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

根の生長を助けるココナッツハスクを配合。
性質の異なる2種類の軽石で根腐れを防止。
小型の洋ランがよく育つように醗酵バークを多く配合。

適合作物シンビジウム、デンドロビウム 用途シンビジウム、デンドロビウムなどの植え替えに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×280×50 主原料軽石、ココナッツハスク、バーク、ゼオライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
「洋ラン」の植え替えで使用しました。
西内科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に問題なく使用できました。植え替えたあとの植物(ラン)も元気です。

対象商品:
88389061
2020-10-03
用途:
胡蝶蘭の植え替え
その他業種

さまざまな材料がブレンドされているので手軽に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする