球根の肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400g) 注文コード88389113 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ゆっくりと長く効く配合肥料です。
アミノ酸やビタミンを含む良質な有機肥料を配合しています。
リン酸成分が多く花付きを良くします。

適合作物チューリップ、ユリなど球根 用途チューリップ、ユリなど球根植物の元肥、追肥に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-7-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×30 名称千代田375 肥料の種類指定配合肥料 登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88389113
2020-04-21
用途:
庭の球根鉢への施肥
その他業種

商品が肥料であり、品質・効果は今後の評価となります。
商品の発送については迅速であり、梱包も丁寧でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする