曜日別特売
大 スコップ 大和プラスチック 88389341

スコップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88389341品番
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

園芸用のスコップです。大きめですが、持ちやすく使いやすいサイズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン全長(mm)300グリーン先端長(mm)185先幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88389341
2025-11-27
用途: 植栽の土入れ
飲食業

大きくて、かつ大き過ぎず扱いやすいちょうどいいサイズ

対象商品 : 88389341
2022-06-04
用途: 用土入れ
合同会社エスエイアイ不動産業

バラなどの植え替えの際に用土を入れるのに軽くて使いやすい

対象商品 : 88389341
2017-01-27
用途: 土をすくう。土や堆肥のブレンド時。

小さめのスコップがもう一つ欲しかったのですが売り切れで、一回り大きくてもいいや、と思って購入しました。こっちで良かったと思いました。たくさんすくえます。
プラスチック製なので、トレーで土を混ぜる時に、トレーに傷が付かないのも気に入っています。すくう所がまっすぐなので、縁の土まできっちりとすくえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする