曜日別特売
18型用 フレグラープレート 大和プラスチック 88389603

フレグラープレート

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)150×24
内容量1枚注文コード88389603品番18型用
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85

波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。

材質ポリプロピレンアイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)150×24質量(g)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: フレグラーポットの受け皿

フレグラーポットの受け皿として専用設計なのでデザインも統一されており見た目が良いです。同じものを2つ買って、汚れてきたときに交換しながら洗浄するようにしています。

対象商品 : 88389682
2025-05-30
用途: 植木の皿

植木鉢とマッチして良い。
27サイズの取扱いがないのは不満。

対象商品 : 88389795
2024-03-29
用途: ベランダに鉢を設置する際の鉢置き。
その他業種

紫外線下の経時劣化に強い商品のようにかんじてます。
私の場合4年お日様にさらしているけどもなんの問題もなく繰り返し使用できています。
プラスチック原材料に紫外線吸収剤や酸化防止剤などを絶妙に練りこんでいるんであろうと考えています。
多種の他社品と併用してみてさすがにこれは専門メーカーの製品だと私は感じます。

対象商品 : 88389743
2023-07-11
用途: 10号鉢の下に敷く

10号鉢は意外と置ける皿がなく困っていましたがこれならぴったりです。しかも普通の皿よりふちが高く穴を自分であけることにより植物の種類によって水量調節が容易です。何度も買いましたが経年劣化に強いです。

対象商品 : 88389682
2023-06-30
用途: 鉢の受け皿
製造業

フレグラーポットに合わせて一緒に購入しました。鉢の号数に合ったものが選べるので助かります。

対象商品 : 88389786
2023-05-14
用途: 観葉植物用
自動車・二輪車・自転車関連業

鉢の受け皿は近所のホームセンターにももちろん有りますが、この大サイズはなかなか何処のホムセンにも置いてありません。モノタロウさんありがたい!

対象商品 : 88389707
2023-05-02
用途: 植え替えに
卸売・小売業

プランターと合わせて鉢皿も購入しました。
また違うプランターも購入したいです。

対象商品 : 88389786
2022-09-07
用途: 手回しの石臼の粉受け台として
電気・ガス・熱供給・水道業

8寸(24cm)の手回し石臼でそばの実を挽く時の粉受け台として使用しています。この大きさのものは店頭にも置いていない場合が多いので、安価で購入できて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする