フレグラーポット

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88389856 品番 21型
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。

材質ポリプロピレン 容量(L)5.0 ブラウン 質量(g)280 寸法(幅W×高さH)(mm)210×210 規格(型)21型 スタッキング高さ(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
紫陽花の挿し木
その他業種

18号、21号とサイズ選びに迷いましたが、24号を購入しました。
いずれ植え替えで鉢を大きくしなければならないと思い、このサイズを選択しました。昨年に紫陽花の挿し木を始め、今年の春先に葉がつき始めたところです。
このサイズなら数年間は植え替えなしで使えると思います。

2026-02-10
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆自宅の庭の薔薇株の植え替えように求めました。色合い、形共に庭へのなじみが良く、満足しております。

2025-10-04
用途:
やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

ダークブラウンのを購入しました。このサイズより少し大きい38型とか40型もあると助かるのですが。2〜3年ごとに 鉢のサイズを 少しづつ 大きいものに変えていますので。

2025-04-19
用途:
バラの鉢植え
農・林・水産業

ある程度の大きさに育ったバラの苗を植えるのにちょうど良い直径と深さです(36型)。これ以上大きいと、苗と土を入れた後に動かすのも大変になりますし、価格の割に作りも非常にしっかりしています。

2025-08-02
用途:
植え替え用
サービス業

大きさも 調度よく 色合いもよかったです 軽くてよいのでは

2025-06-15
用途:
ガーデニング
不動産業

大きいので配送してもらえて助かりました、安く買えました

2025-05-03
用途:
観葉植物用植木鉢

室内で観葉植物を植えるのに使用しています。自然な風合いでプラスチック感があまりないのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88389926
2025-05-30
用途:
植木鉢

見た目が良い。さらにとセットで使えるので便利に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする