フレグラーボール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88390066 品番 30型
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。

材質ポリプロピレン 容量(L)7.0 ダークブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm)295×170 質量(g)375 規格(型)30型 穴寸法(Φmm)6×18(楕円) ×12穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390057
2021-10-11
用途:
寄せ植え
阪本企画 様 (卸売・小売業)

しっかりしたつくりなので気に入っております
色がたくさんあってよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする