4号 鉢皿サルーン 大和プラスチック 88390416

4号 鉢皿サルーン 大和プラスチック 88390416
4号 鉢皿サルーン 大和プラスチック 88390416

鉢皿サルーン

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)130×23
内容量1枚注文コード88390416品番4号
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

植木鉢用の受皿です。

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)25寸法(幅W×高さH)(mm)130×23適合号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 受け皿
サービス業

小さい植木の受け皿に使用。白色で清潔感がある。
大きさも丁度良い。

対象商品 : 88390391
2023-06-24
用途: 植物の受け皿
サービス業

大きさが調度良い。白いので観葉植物の受け皿に使用。清潔感がある。

対象商品 : 88390452
2023-03-30
用途: 鉢植え用
不動産業

近くのホームセンターに欲しいサイズの鉢皿在庫が無く、近いサイズも結構価格的に高いと感じてました。帰宅後に計測して購入したものです。同じメーカーの品物で安く買えてサイズもピッタリ 満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88390407
2022-09-12
用途: セラアート5号用に
その他業種

セラアートの長鉢5号を購入する際にこちらの3号の受け皿を購入しました。予想通りぴったりです。水を貯められるスペースが必要な場合にはワンサイズ上にしないといけませんが、受け皿の過剰な隙間が嫌いな私にはこのピッタリ感が嬉しいです。素材感もマットな感じで気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 88390434
2022-05-18
用途: 鉢植えの増設
アートホンブサービス業

しっかりとした構造で、充分に鉢の基台として耐えられるタイプです

対象商品 : 88390425
2022-03-16
用途: 植木鉢と使用
運輸・通信業

冬場、窓際に置く植木鉢の底からの水漏れ防止用に使用しています。デザイン的にもお薦めです。

対象商品 : 88390461
2022-01-05
用途: 植木鉢の下に置くために購入しました
株式会社セーコウ

頂き物の植木鉢に受け皿が付いていないので購入しました。室内で安心して水やりが出来ます。

対象商品 : 88390461
2021-07-29
用途: 鉢植えの受け皿
教育・研究機関

受け皿を購入しなかった鉢植えがあったので、寸法を測ってこちらを購入しました。鉢植えとはメーカーが異なりますが、問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする