鉢皿サルーン

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88390452 品番 8号
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

植木鉢用の受皿です。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)105 寸法(幅W×高さH)(mm)240×40 適合号数8号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
受け皿
サービス業

小さい植木の受け皿に使用。白色で清潔感がある。
大きさも丁度良い。

対象商品:
88390391
2023-06-24
用途:
植物の受け皿
サービス業

大きさが調度良い。白いので観葉植物の受け皿に使用。清潔感がある。

対象商品:
88390452
2023-03-30
用途:
鉢植え用
不動産業

近くのホームセンターに欲しいサイズの鉢皿在庫が無く、近いサイズも結構価格的に高いと感じてました。帰宅後に計測して購入したものです。同じメーカーの品物で安く買えてサイズもピッタリ 満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88390407
2022-09-12
用途:
セラアート5号用に
その他業種

セラアートの長鉢5号を購入する際にこちらの3号の受け皿を購入しました。予想通りぴったりです。水を貯められるスペースが必要な場合にはワンサイズ上にしないといけませんが、受け皿の過剰な隙間が嫌いな私にはこのピッタリ感が嬉しいです。素材感もマットな感じで気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
88390434
2022-05-18
用途:
鉢植えの増設
アートホンブ 様 (サービス業)

しっかりとした構造で、充分に鉢の基台として耐えられるタイプです

対象商品:
88390425
2022-03-16
用途:
植木鉢と使用
運輸・通信業

冬場、窓際に置く植木鉢の底からの水漏れ防止用に使用しています。デザイン的にもお薦めです。

対象商品:
88390461
2022-01-05
用途:
植木鉢の下に置くために購入しました
株式会社セーコウ 様

頂き物の植木鉢に受け皿が付いていないので購入しました。室内で安心して水やりが出来ます。

対象商品:
88390461
2021-07-29
用途:
鉢植えの受け皿
教育・研究機関

受け皿を購入しなかった鉢植えがあったので、寸法を測ってこちらを購入しました。鉢植えとはメーカーが異なりますが、問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする