4号 鉢皿ノア 大和プラスチック 88390522

鉢皿ノア

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)120×25
内容量1枚注文コード88390522品番4号
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72

柔らかな曲線が印象的なノアポットの受皿です。表面はマットな質感です。

材質ポリプロピレンブラウン質量(g)21寸法(幅W×高さH)(mm)120×25適合号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88390495
2022-02-01
用途: 植物の植え替え

観音鉢4号とのサイズ感がわからなかったので4号、5号の両方を購入しました。お水をたっぷりあげたい人は溢れないように5号が良いと思います。皿鉢ともにお値段の割に高級感がありました。

対象商品 : 88390495
2022-01-16
用途: 鉢の受け皿
サービス業

マットな質感です。
普通に良いです。気に入っています。また買います。

対象商品 : 88390513
2021-10-13
用途: 植物植え替え
製造業

サイズも探していたもので丁度よく、汚れが目立ちにくく何にでも合わせやすいので満足しています。

対象商品 : 88390513
2021-07-12
用途: 観葉植物の育成
その他業種

厚みがあり、固く作りがしっかりしているので持ちやすい。

対象商品 : 88390556
2021-05-04
用途: ノアポットの鉢皿
その他業種

はじめは大き過ぎると感じたのですが使ってみると丁度いいです。
高さはもう少し低くてもよいかなと思いました。

対象商品 : 88390531
2020-05-20
用途: セラアート長鉢の鉢皿として使用
川戸花店卸売・小売業

セラアート長鉢(黒)専用の鉢皿がなかったので、この鉢皿で代用できないかと注文しました。この鉢皿もマット状の表面となっていたため、色、艶、質感のいずれもがセラアート長鉢(黒)とマッチしており、室内で美しい表情を見せてくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 88390574
2019-09-21
用途: 受け皿
製造業

このサイズでこの色はなかなか無いので助かりました。使用感も問題なしです。

対象商品 : 88390495
2018-04-04
用途: 室内用の小さい鉢植え用
運輸・通信業

小さくて色が黒の鉢皿が中々なくてこちらで見つけて即購入しました。
1年くらい使っていますが、軽いしとてもいいです。黒い鉢以外でも色んな色の鉢に合わせられます。値段もお手頃ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする