- セラミスグラニュー レスカルゴ 88390723

セラミスグラニュー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(30L) 注文コード 88390723 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

セラミスは、手軽で清潔な、あらゆる室内植物栽培に適した室内栽培用土です。
多孔質な栽培土で、水や栄養素を良く吸収・保水し、植物はその水や栄養分を根より吸収することができます。
保湿性があり水遣り回数を減少させ、また根の通気性を保った酸素供給が可能です。
何度でも洗って使えるので経済的です。
水抜き穴無しの容器で植えられることも魅力です。

適合作物室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花 用途室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花などの植替え用土。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×530×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390714
2019-06-17
用途:
屋内観葉植物に使用
サービス業

迅速に配送していただきありがとうございました。
商品には満足しています。料金は高いとは思いますが仕方がないのか・・
という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする