フォレスト
フォレストの ネット・シート・マルチ
フォレストの ネット
フォレストの 防虫ネット
スーパー虫よけしきわらいらず
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
88390836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策用シートです。害虫よけの他、雑草や乾燥の防止、生育向上に役立ちます。
幅(m)
0.48
長さ(m)
0.48
色
黒、シルバー
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、アルミ蒸着PE
用途
害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×5
注意
※土やピンなどで周りをしっかり押さえて下さい。