虫よけしきわらいらず 菜園プランター用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1枚) 注文コード 88390863 品番 L
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策に便利な雑草防止シートです。光の反射で害虫を予防します。また、雑草を防ぎ、土の乾燥も防ぎます。地面の温度を上げることで、株が大きく、丈夫になります。

幅(m)0.31 長さ(m)0.43 黒、シルバー 材質ポリプロピレン、ポリエステル、アルミ蒸着PE 用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。 サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×3
注意
※ピンなどで周りをしっかり押さえて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390872
2021-05-26
用途:
菜園用

虫よけしきわらいらず 菜園プランター用LとMを購入しました。
Lが先に届いたのでオクラの植えたところに敷いていい感じにできました。
(サイズ計っていなかったのでプランターが少し小さく、淵はまげて押えました)
Mはイチゴのプランターに、袋開けて広げたら黒い不織布部分がLよりずっと薄くて
透けてるような感じです。よく売れていて品質が悪くなったのか不良品なのか?
Lがいい品だったので後でもう一回頼んでいるのですがまだきてないのでどうかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする