キープフラワー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 88390942 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。
花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。
水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。
すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。

適合作物切花 用途切花延命剤 成分糖類、有機酸、有機酸塩、防腐剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×160 希釈倍率50(倍)
注意
※切花専用です。
※鉢物等、用途外に使わないでください。
※鉄製花器、ブリキバケツ等は錆びやすいので使わないでください。
※ステンレス、剣山はご使用になれます。
※ご使用後は手を洗ってください。
※万一眼に入った場合は、刺激が直るまで流水で洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390942
2024-06-27
用途:
切り花
その他業種

まだ蕾の状態の花も綺麗な色に開きます 花の種類にもよるかもしれませんが ゆりのツボミがついている状態のものを切り花にすると、綺麗な色の状態で大きな花が開花しました。、また、水が腐りやすい 夏の時期には特に便利だと思います

対象商品:
88390942
2020-02-18
用途:
切り花がすごく長持ちします。
農・林・水産業

キープフラワーを使うとすごく切り花が長持ちします。買って良かったです。

対象商品:
88390942
2015-08-03
用途:
切り花の日持ちをさせるため
その他業種

今まで、花屋さんで切り花を買ったときに、一袋(1回分)無料で付けてくれていたが、水を交換する際にキープフラワーが必要なので、このたび購入しました。
今の時期、夏場なので、目立った日持ちはあまり期待できないが、茎の傷みは少ないように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
88390951
2014-12-05
用途:
生け花教室

生徒さんから「花が長持ちして良いから」と言われるので、小瓶に入れてお渡ししています。花が水を吸わないと、水をやらなくなってしまいますが、水を良く吸うようになるので、生徒さんへの水やり習慣にも、良い影響がでます。生け花教室をしていらっしゃる先生方は、ぜひボトルでの購入をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする