曜日別特売
- アリカダン フマキラー 88391003

- アリカダン フマキラー 88391003
- アリカダン フマキラー 88391003

アリカダン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(480mL)
注文コード
88391003
品番
-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

天然成分でアリを瞬間殺虫&バリア!除虫菊からとったピレトリンが優れた効果を発揮し、イヤなアリをすばやく駆除します。また、鉢まわりなどにスプレーするだけで侵入を防ぎ、ロングノズルで狭い隙間にも噴射出来ます。

用途
アリの殺虫剤。
成分
ピレトリン、植物精油、ピペロニルブトキサイド、イソパラフィン、その他1成分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×235
アズワン品番
64-5169-35
注意
※使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88391003
2018-09-14
用途: アリ退治

噴射力で吹っ飛んでしまいますが、勢いは下げて、効果を上げて欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする