カダンD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード88391064 品番-
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥955
販売価格(税別)
868

花や緑の病害虫に!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなり、薬剤の吸い込みも軽減されます。アブラムシ類、ハダニ類などの害虫駆除と、バラの黒星病、菊の黒班病などの病気予防の両方に効果的です。水生タイプの使いやすいエアゾールです。

用途花や緑の病害虫に。 成分アレスリン、TPN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×240 農林水産省登録第(号)15115 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする