除草王シリーズ ザッソージエース

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード88391125 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

庭木の根元にも使える、速効タイプの除草剤!
庭木にやさしく雑草だけ枯らすから、家まわりで使いやすい!
散布しやすいシャワータイプ。
圧倒的な浸透力で、薬剤は2時間で雑草に吸収されます。
散布後2時間以降に雨が降っても効きめそのまま(メーカー従来品の6時間から1/3に大幅短縮)。
処理した当日に雨が降っても流れる心配がありません。
根まで枯らす強力処方です。
薬剤は葉茎からのみ吸収され、根からは吸収されないので、庭木の根元に生えた雑草にも使えます。

剤形シャワー剤 適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、鉄道、運動場、宅地、のり面等 適合雑草スギナ・ヨモギ・ススキ・全ての多年生雑草・全ての一年生雑草 用途庭木の根元にも使える、速効タイプの除草剤。 成分グリホサートカリウム塩 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×248 散布面積(m2)20〜40 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)21951 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88391125 - 53227477 - カダン除草王ザッソージエース 除草剤 フマキラー カダン除草王ザッソージエース 除草剤 フマキラー 1本(1L) 789 税込868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73494523
2023-08-13
用途:
庭の除草
建設業・工事業

ニュースで騒がれた某中古車店が使用していて効果が有名なりましたので使用してみたくなり購入しました。量も庭の広さに対して数回分ありますのでCMで有名な物よりも安価でいいと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
73494523
2023-10-02
用途:
会社周りの除草
株式会社戸上電機製作所 様

会社周りの雑草に困っていましたが、こちらを購入して散布したら、枯れて目立たなくなりました。
木々には影響もなく、雑草だけ枯れるので、安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
73494523
2023-10-11
用途:
庭、アパートの裏庭、空き地
有限会社山や 様

植木の根元にも撒けるのが良い。散布口がジョウロのようになれば使いやすい。

対象商品:
73494523
2023-07-29
用途:
庭の雑草処理
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

凄く枯れました。大大満足しています。
今秋にもう一度使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
73494523
2023-06-22
用途:
除草に
有限会社若月鉄工所 様

薄めなくてそのまま使えるのが大変便利です。割高かも知れませんが
思い立ったらすぐに使えるので
やる気があるうちにちょっとでもできるからそこがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
73494523
2023-09-11
用途:
ハウス外の除草
農・林・水産業

竹以外は枯れます。

1人が参考にしています
対象商品:
73494523
2023-02-01
用途:
除草作業に使。。
フォレスト・イン洞川 様

非常に使用し易く、散布も簡単で、その上、効率散布が出来、申し分無い。

1人が参考にしています
対象商品:
73494523
2022-07-30
用途:
草刈りが面倒くさい時
運輸・通信業

経過観察中のため、効果の程は定かではありませんが、作業はしやすいです。シャワーヘッドの流出量も良い加減です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする