八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 受皿
ガーデンズエコプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88391265
品番
角120
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデンズエコポット用の受皿です。
環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。
資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。
材質
ポリプロピレン、木粉
色
ナチュラル
用途
ガーデンズエコポットの受皿として。
適合
角120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×30