八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 受皿
ガーデンズエコプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88391274
品番
角150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデンズエコポット用の受皿です。
環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。
資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。
材質
ポリプロピレン、木粉
色
ナチュラル
用途
ガーデンズエコポットの受皿として。
適合
角150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88391274
角150
21004147
150
エコプレート角型
八幡化成
1個
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました