8号浅型 ガーデンズエコポット 八幡化成 88391344

ガーデンズエコポット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5.5 注文コード88391344 品番8号浅型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

英文字をあしらったオシャレでナチュラル感のあるポットです。環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。

材質ポリプロピレン、木粉 容量(L)5.5 ナチュラル 用途ガーデンズエコプレートと合わせることで室内でもオシャレに演出。 適合丸8号 寸法(Φ)×深さ(mm)240×185 スタッキング高さ(mm)20 号数8号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88391362
2020-07-01
用途:
花苗を植えるのが楽しみです。
田代雅子 様 (建設業・工事業)

軽いし、見栄えよし。使い勝手が良ければ将来も購入して植木鉢は揃えたいと思っている。

対象商品:
88391335
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

この商品も 焼き物の鉢の様に 見えそうでお願いしましたが、それほどでも無く 大きさも少々違っていました。残念です。

対象商品:
88391344
2018-01-22
用途:
室内の観葉植物の鉢を植え替えました。
その他業種

前の鉢がプラスチックでしたので室内にピッタリ。
他の観葉植物の植え替え時またリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
88391335
2017-11-29
用途:
花用
その他業種

軽いので土を入れても簡単に位置替えできます。
色も落ち着いていて、大変きにりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88391362
2017-04-21
用途:
クリスマスローズを育成中
サービス業

もう少し、重量感があっていかな..........

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする