角120 ガーデンズエコポット 八幡化成 容量0.8L  1個 88391353

ガーデンズエコポット

(5件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88391353 品番 角120
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

英文字をあしらったオシャレでナチュラル感のあるポットです。環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。

材質ポリプロピレン、木粉 容量(L)0.8 ナチュラル 用途ガーデンズエコプレートと合わせることで室内でもオシャレに演出。 適合角120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×100 スタッキング高さ(mm)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88391362
2020-07-01
用途:
花苗を植えるのが楽しみです。
田代雅子 様 (建設業・工事業)

軽いし、見栄えよし。使い勝手が良ければ将来も購入して植木鉢は揃えたいと思っている。

対象商品:
88391335
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

この商品も 焼き物の鉢の様に 見えそうでお願いしましたが、それほどでも無く 大きさも少々違っていました。残念です。

対象商品:
88391344
2018-01-22
用途:
室内の観葉植物の鉢を植え替えました。
その他業種

前の鉢がプラスチックでしたので室内にピッタリ。
他の観葉植物の植え替え時またリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
88391335
2017-11-29
用途:
花用
その他業種

軽いので土を入れても簡単に位置替えできます。
色も落ち着いていて、大変きにりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88391362
2017-04-21
用途:
クリスマスローズを育成中
サービス業

もう少し、重量感があっていかな..........

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする