明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392035
品番
ME9221T05
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ボディ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応