明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
2P 20A コネクターボデー(3M)A形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392473
品番
MC2655
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応