2P 20A ゴムプラグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88392482 品番MP2524
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS指令適合製品です。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88392482
2025-10-03
用途:
米収穫後の乾燥機で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

接続時、落としてもボディがゴムなので破損の心配が少ない。

対象商品:
88392482
2020-04-08
用途:
溶接機の移動
その他業種

溶接機を200Vで使用してますが、これまで直に配線していました。
今回コンセントを2個購入して配線をやり替えたことにより、作業場の奥と入り口で用右折可能になり作業範囲が拡がりました。

対象商品:
88392482
2019-11-17
用途:
溶接機の電源ケーブルです
製造業

従来型と同等であるためとくにありません。
先端部の滑り止めがあるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88392482
2019-05-19
用途:
溶接機の仕様変更
自動車・二輪車・自転車関連業

200Vの配線用に購入。しっかりした製品で安心して作業できます。

対象商品:
88392482
2016-10-09
用途:
接続に

スピーカーや安定化電源の出力等、逆挿し防止に良い。
秋葉原に行っても、見かけないから有難い。

対象商品:
88392482
2016-05-05
用途:
変圧器からの変換プラグ

このタイプのプラグがどこにも売っていなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする