明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
2P 20A プラグ(3M)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392516
品番
MP2561
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応