明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
3P 15A 防水コネクター(組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392692
品番
MK5614-N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応