3P 30A ゴムプラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88392814 品番MP2528
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)67 寸法B(mm)79 寸法C(Φmm)15〜17.5 適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5〜8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
中継ケーブルの作成に使用しました
製造業

迅速に届けてもらい助かりました。
安くて質が良い品物です。気になることはございません。
また必要な時は購入します。

対象商品:
88392814
2019-06-15
用途:
発電機
製造業

200V単相発電機がこの形状で市内のホームセンターにも在庫無くこちらでやっと見つけました、4芯ケーブルで延長し3Pアース付に変換できました、高価でしたが助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
88392814
2017-05-02
用途:
エスプレッソマシンの接続

エスプレッソマシンの取り付け用に購入。質感も良くお値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする