明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392866
品番
MH7039
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5〜8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
適合圧着端子
3.5mm
2
:R3.5-5、5.5mm
2
:R5.5-5、8mm
2
:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5