明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
接地2P 15A 引掛プラグ(白)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394537
品番
MH2572W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応