明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394704
品番
MH2668
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応