接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88394747 品番MP7000
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)2〜3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88394747
2022-09-07
用途:
電気フライヤーの交換
近畿通商株式会社 様 (飲食業)

接続方法の明記があればgood.4本の接続箇所がわからない。

対象商品:
88394747
2018-05-26
用途:
機械のコンセント

後ろ側の金属とプラスチックを繋ぐ鋲が取れて使い物にならない。
設計から考え直したほうがいいです。

対象商品:
88394747
2017-11-24
用途:
機械の部品交換
農・林・水産業

他社商品も使用していましたが、 今はこの商品を問題なく使用してます。これからもこの商品を多く使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする