MP2533 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社 88394792

接地3P 30A ゴムプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88394792品番MP2533
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 設備電源配線

リピートになります。
ゴムプラグは、防水性もさることながら、ガス浸透にもある程度耐えてくれるので、硬質なコネクタよりもケーブル・ターミナルが保護されて良いです。
ゴムの材質は不詳ですが、非ジエン系ゴムで引裂き強度の高いモノが出てきてくれるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする